Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOESTALPINE IFIX - iFIX S Connector Compact 22°

VOESTALPINE IFIX
kopierenkopieren
VOESTALPINE IFIX - iFIX S Connector Compact 22°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202224

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 1.950 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121162008

Hersteller Artikelnummer

202224

Hersteller Typ

202224

Hersteller Artikel Nr.:

202224

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.950 kg

Mit der smarten Click-Lösung an bestehendes iFIX Ost-West einfach zum Südsystem.Verschattungswinkel 22° mit vorverklebten alkukaschierten Bautenschutzmattenstreifen