VOGELS - Display-Deckenhalter 19-42'' neigbar 20G silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7305554
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 15 kg
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285330742
Sonepar Artikelnummer
120388983
Hersteller Artikelnummer
7305554
Hersteller Typ
PFC 555
Hersteller Artikel Nr.:
7305554
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
15 kg
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
4.100 kg
Vogels PFC 555 Display-Deckenhalterung, 19–42'', neigbar, Tragkraft 20 kg, silber (7305554). Stabile Deckenhalterung für Monitore und Displays bis 42 Zoll.


