VOGELS - Display-Deckenhalter 19-42'' neigbar 20G silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7305854
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 15 kg
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285330766
Sonepar Artikelnummer
120388984
Hersteller Artikelnummer
7305854
Hersteller Typ
PFC 585
Hersteller Artikel Nr.:
7305854
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
15 kg
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
5.230 kg
Vogels PFC 585 Display-Deckenhalterung, 19–42'', neigbar, Tragkraft 20 kg, silber (7305854). Verlängerte Deckenhalterung für größere Abhängungen.


