VOGELS - Flat TV Wandhalterung 19-42'' neigbar 15G schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7042100
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 30 kg
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285331008
Sonepar Artikelnummer
120411187
Hersteller Artikelnummer
7042100
Hersteller Typ
PFW4210
Hersteller Artikel Nr.:
7042100
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
30 kg
Höhe:
220 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.520 kg
Vogels PFW4210 Flat-TV-Wandhalterung, 19–42'', neigbar 15°, schwarz (7042100). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


