VOGELS - Flat TV Wandhalterung 19-42'' schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7042000
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 30 kg
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285330988
Sonepar Artikelnummer
120411186
Hersteller Artikelnummer
7042000
Hersteller Typ
PFW4200
Hersteller Artikel Nr.:
7042000
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
30 kg
Höhe:
220 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.850 kg
Vogels PFW4200 Flat-TV-Wandhalterung, 19–42'', starr (nicht neigbar, nicht drehbar), schwarz (7042000). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


