VOGELS - Flat TV Wandhalterung 19-43'' drehb.180G neigbar -10/+10G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7320400
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 16 kg
Breite - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285335143
Sonepar Artikelnummer
120411183
Hersteller Artikelnummer
7320400
Hersteller Typ
PFW2040
Hersteller Artikel Nr.:
7320400
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
16 kg
Breite:
235 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
2.800 kg
Vogels PFW2040 Flat-TV-Wandhalterung, 19–43'', drehbar 180°, neigbar −10/+10°, schwarz (7320400). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


