VOGELS - Flat TV Wandhalterung 19-43'' drehb.60G neigbar -10/+10G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7320200
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 16 kg
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285335105
Sonepar Artikelnummer
120411181
Hersteller Artikelnummer
7320200
Hersteller Typ
PFW2020
Hersteller Artikel Nr.:
7320200
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
16 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
2.000 kg
Vogels PFW2020 Flat-TV-Wandhalterung, 19–43'', drehbar 60°, neigbar −10/+10°, schwarz (7320200). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


