VOGELS - Flat TV Wandhalterung 32-55'' drehb.120G neigbar -15/+10G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7330300
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 35 kg
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285335167
Sonepar Artikelnummer
120411184
Hersteller Artikelnummer
7330300
Hersteller Typ
PFW3030
Hersteller Artikel Nr.:
7330300
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
35 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
6.700 kg
Vogels PFW3030 Flat-TV-Wandhalterung, 32–55'', drehbar 120°, neigbar −15/+10°, schwarz (7330300). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


