VOGELS - Flat TV Wandhalterung 32-55'' drehb.180G neigbar -15/+10G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7330400
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 35 kg
Breite - 465 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285335181
Sonepar Artikelnummer
120411185
Hersteller Artikelnummer
7330400
Hersteller Typ
PFW3040
Hersteller Artikel Nr.:
7330400
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
35 kg
Breite:
465 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
7.800 kg
Vogels PFW3040 Flat-TV-Wandhalterung, 32–55'', drehbar 180°, neigbar −15/+10°, schwarz (7330400). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


