VOGELS - Flat TV Wandhalterung 43-100'' schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368150
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 100 kg
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285334207
Sonepar Artikelnummer
120411192
Hersteller Artikelnummer
7368150
Hersteller Typ
PFW6815
Hersteller Artikel Nr.:
7368150
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
4.800 kg
Vogels PFW6815 Flat-TV-Wandhalterung, 43–100'', starr, schwarz (7368150). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


