VOGELS - Flat TV Wandhalterung 43-65'' neigbar 15G schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7364100
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 75 kg
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285334146
Sonepar Artikelnummer
120411189
Hersteller Artikelnummer
7364100
Hersteller Typ
PFW6410
Hersteller Artikel Nr.:
7364100
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
4.700 kg
Vogels PFW6410 Flat-TV-Wandhalterung, 43–65'', neigbar 15°, schwarz (7364100). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


