VOGELS - Flat TV Wandhalterung 43-65'' schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7364000
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 100 kg
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285334122
Sonepar Artikelnummer
120411188
Hersteller Artikelnummer
7364000
Hersteller Typ
PFW6400
Hersteller Artikel Nr.:
7364000
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
3.300 kg
Vogels PFW6400 Flat-TV-Wandhalterung, 43–65'', starr, schwarz (7364000). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


