VOGELS - Flat TV Wandhalterung 55-80'' neigbar 15G schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368100
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 75 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285334184
Sonepar Artikelnummer
120411191
Hersteller Artikelnummer
7368100
Hersteller Typ
PFW6810
Hersteller Artikel Nr.:
7368100
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
6.400 kg


