VOGELS - Flat TV Wandhalterung 55-80'' schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368000
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 100 kg
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285334160
Sonepar Artikelnummer
120411190
Hersteller Artikelnummer
7368000
Hersteller Typ
PFW6800
Hersteller Artikel Nr.:
7368000
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
5.000 kg
Vogels PFW6800 Flat-TV-Wandhalterung, 55–80'', starr, schwarz (7368000). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


