VOGELS - Flat TV Wandhalterung 80-120'' neigbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7369100
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 230 kg
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285336126
Sonepar Artikelnummer
120411193
Hersteller Artikelnummer
7369100
Hersteller Typ
PFW6910
Hersteller Artikel Nr.:
7369100
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
230 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
16.500 kg
Vogels PFW6910 Flat-TV-Wandhalterung, 80–120'', neigbar, schwarz (7369100). VESA-kompatible Wandhalterung für Flachbildschirme der genannten Displaygröße.


