VOGELS - Kabelführungsset enthält 40 Artikel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6862030
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285350504
Sonepar Artikelnummer
121067876
Hersteller Artikelnummer
6862030
Hersteller Typ
TVA 6203
Hersteller Artikel Nr.:
6862030
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.216 kg
Alles in einer wiederverwendbaren Box Das Kit enthält ganze 40 Artikel: 12 Kabelbinder: 6 Stück mit einer Länge von 120 mm und 6 Stück mit einer Länge von 180 mm. 6 selbstklebende Kabelclips: 3 Stück für 1 Kabel und 3 für 3 Kabel. 8 Kabelbinder: 4 Stück je 120 x 5 mm und 4 je 300 x 20 mm. 6 selbstklebende Kabelbinder-Montageblöcke: 3 Stück je 19 x 19 mm und 3 je 23 x 23 mm. 8 Kabel-Markierungen.


