Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - Kabelkanal für max.4 Kabel L: 80cm sw

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - Kabelkanal für max.4 Kabel L: 80cm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6860000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285350429

Sonepar Artikelnummer

121067872

Hersteller Artikelnummer

6860000

Hersteller Typ

TVA 6000 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

6860000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.200 kg

An Ihre Bedürfnisse anpassbar Einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden oder schräg abschneiden, damit Sie die Kabelabdeckung oberhalb der Sockelleiste montieren können. Die Kabelabdeckung kann auf zwei Arten schnell und einfach installiert werden: mit doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben. Die Abdeckung kann passend zur Farbe Ihrer Wand gestrichen werden.