Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - Lautsprecher-Ständer Bodenabstand:750mm max.7kg sw

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - Lautsprecher-Ständer Bodenabstand:750mm max.7kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8153350

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Belastung - 7 kg

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Abstellflächen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285337345

Sonepar Artikelnummer

121067889

Hersteller Artikelnummer

8153350

Hersteller Typ

SOUND 3305

Hersteller Artikel Nr.:

8153350

Ausführung:

sonstige

Max. Belastung:

7 kg

Farbe:

schwarz

Anzahl der Abstellflächen:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

6.290 kg

Integrieren Sie Ihr Sonos © Play:5, Denon HEOS© 5, HEOS 7 oder einen anderen grossen Lautsprecher nahtlos in Ihre Inneneinrichtung, indem Sie ihn auf einen Vogel's SOUND 3305 Bodenständer stellen. Mit einer Höhe von 75 cm hebt der Bodenständer Ihren Lautsprecher auf Kopfhöhe, wenn Sie sitzen - dort klingen Lautsprecher am besten. Schaffen Sie die perfekte Hörposition überall im Raum. Der Bodenständer von Vogel's bietet einen sicheren Halt für Ihren Lautsprecher und ist in Schwarz oder Weiss passend zur Farbe Ihres Lautsprechers erhältlich.