VOGELS - Medienbox-Halterung max.2kg schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6864000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285350528
Sonepar Artikelnummer
121067877
Hersteller Artikelnummer
6864000
Hersteller Typ
TVA 6400
Hersteller Artikel Nr.:
6864000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.162 kg
Sicher installiert und außer Sichtweite Die Media-Box-Halterung kann auf drei Arten einfach hinter dem Fernseher installiert werden: direkt am Fernseher, an der TV-Wandhalterung oder an der Wand. Das Produkt besteht aus einem robusten ABS-Kunststoff mit einem flexiblen Universalband und enthält keine Metallteile, damit Funkwellen davon nicht beeinträchtigt werden. Geeignete GeräteDie Mediabox-Halterung ist unter anderem geeignet für:
- Apple TV. Apple TV HD. Easytone Android 10. 0 TV Box. Nvidia Shield TV PRO. Xiaomi Mi TV Box. Xiaomi Mi TV Box S. Xiaomi X96 Mini Android TV Box. Nokia Streaming Box 8000. Roku Ultra. Dolamee D5. Marmitek TV Anywhere Wireless HD. Marmitek TV Anywhere Wireless 4K. Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro


