VOGELS - MNT 300 FLAT WALL MOUNT BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5343000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285326325
Sonepar Artikelnummer
121394753
Hersteller Artikelnummer
5343000
Hersteller Typ
MNT 300 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
5343000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.600 kg
Sparen Sie Platz in Ihrem Raum, indem Sie Ihren Fernseher mit der festen TV-Wandhalterung MNT 300 von Mount Massive sicher an der Wand montieren. Diese Halterung ist kompatibel mit Fernsehern von 40 bis 80 Zoll (102 bis 203 cm) und trägt ein Gewicht von bis zu 100 kg.


