VOGELS - MNT 302 TILT WALL MOUNT BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5343010
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285326349
Sonepar Artikelnummer
121394754
Hersteller Artikelnummer
5343010
Hersteller Typ
MNT 302 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
5343010
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.600 kg
Müssen Sie Ihren Fernseher hoch an der Wand montieren? Die neigbare TV-Wandhalterung MNT 302 von Mount Massive ermöglicht es, Ihren Fernseher um bis zu 10 Grad zu neigen. Sie ist geeignet für Bildschirme von 40 bis 65 Zoll (102 bis 165 cm) und kann ein Gewicht von bis zu 100 kg tragen – perfekt für Ihr Heimkino.


