VOGELS - MS3085 TABLE-TOP STAND MEDIUM BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8573085
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 7.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285361906
Sonepar Artikelnummer
121394736
Hersteller Artikelnummer
8573085
Hersteller Typ
MS3085 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
8573085
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
7.130 kg
''Praktisch und flexibel Mit einer 55 x 32 cm großen Bodenplatte benötigen Sie keinen so breiten TV-Schrank wie bei herkömmlichen TV-Ständern. Die Bodenplatte besteht aus gehärtetem Glas und sorgt dafür, dass Ihr Fernseher superstabil steht. Während der Installation wählen Sie die Idealhöhe für die Befestigung Ihres Fernsehers. Ihr Fernseher kann ganz einfach um bis zu 50° gedreht werden, in Richtung Ihres Lieblingssessels. Verdeckte Kabel Mit den praktischen Kabelclips, die im Lieferumfang enthalten sind, können Sie Ihre Kabel an der Rückseite des Standfußes befestigen. Für ein sauberes und aufgeräumtes Aussehen. Ausgiebig getestet Der Tischstandfuß aus der UP-Serie von Vogel's erfüllt die strengen Sicherheitsanforderungen von Vogel's. Das bedeutet, dass er mindestens das Dreifache des maximalen Fernsehgewichts tragen kann. Darüber hinaus funktioniert der TV Standfuß auch nach 5.000 Drehbewegungen noch hervorragend. Selbst bei Stößen bleibt dieser TV Standfuß aufrecht stehen. Ein zuverlässiger Standfuß, an dem Sie viele Jahre lang Freude haben werden.''


