VOGELS - Projektor-Deckenbefestigung dreh-u.neigb.360G max.15kg si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7015014
Geeignet für - Projektor
Montageart - Decke
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 20 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285325069
Sonepar Artikelnummer
120647978
Hersteller Artikelnummer
7015014
Hersteller Typ
PPC1500
Hersteller Artikel Nr.:
7015014
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
20 kg
Schwenkbereich:
360 °
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.960 kg


