VOGELS - Projektor-Deckenbefestigung dreh-u.neigb. 360G max.30kg si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7025404
Geeignet für - Projektor
Montageart - Decke
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 30 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285325243
Sonepar Artikelnummer
120647987
Hersteller Artikelnummer
7025404
Hersteller Typ
PPC2540
Hersteller Artikel Nr.:
7025404
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Schwenkbereich:
360 °
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
3.640 kg


