Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - Projektor-Deckenbefestigung dreh-u.neigb. 360G max 30kg si

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - Projektor-Deckenbefestigung dreh-u.neigb. 360G max 30kg si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7025554

  • Geeignet für - Projektor

  • Montageart - Decke

  • Neigungswinkel - 15 °

  • Tragfähigkeit - 30 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285325267

Sonepar Artikelnummer

120647988

Hersteller Artikelnummer

7025554

Hersteller Typ

PPC2555

Hersteller Artikel Nr.:

7025554

Geeignet für:

Projektor

Montageart:

Decke

Neigungswinkel:

15 °

Tragfähigkeit:

30 kg

Schwenkbereich:

360 °

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

4.290 kg

Vogels PPC2555 Projektor-Deckenbefestigung, dreh- und neigbar 360 Grad, max. 30 kg, Silber. Schwerlast-Projektorhalterung für Deckenmontage bis 30 kg in Silber.