Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - Projektor Deckenliftsystem Deckenabst.:max.970mm 30kg si

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - Projektor Deckenliftsystem Deckenabst.:max.970mm 30kg si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7021004

  • Geeignet für - Projektor

  • Montageart - Decke

  • Tragfähigkeit - 30 kg

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285338380

Sonepar Artikelnummer

121000975

Hersteller Artikelnummer

7021004

Hersteller Typ

PPL2100

Hersteller Artikel Nr.:

7021004

Geeignet für:

Projektor

Montageart:

Decke

Tragfähigkeit:

30 kg

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84289090

Gewicht:

11.000 kg

Vogels PPL2100 Projektor-Deckenliftsystem, max. Deckenabstand 970 mm, max. Last 30 kg, Silber. Motorisierter Lift zur verdeckten Montage, fährt den Projektor elektrisch aus der Decke heraus.