VOGELS - Projektor-Wandhalterung max.10kg drehb.360G neigb.20G si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8023654
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285311444
Sonepar Artikelnummer
121067886
Hersteller Artikelnummer
8023654
Hersteller Typ
EPW 6565
Hersteller Artikel Nr.:
8023654
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
2.600 kg
Jetzt können Sie Ihren Projektor an der Wand anbringen. Der flexible horizontale Arm bietet eine Vielzahl an Platzierungsmöglichkeiten. Durch die umkehrbare Befestigung am Arm können Sie Ihren Projektor für eine optimale Projektion in beliebiger Höhe aufrecht oder auf dem Kopf stehend anbringen. Ganz gleich, wie groß Ihr Projektor ist – mit dem einstellbaren Arm können Sie Ihren Projektor leicht horizontal (für den idealen Abstand von der Wand) und vertikal (für die ideale Höhe) positionieren. Das einzigartige Kugelscharnier bietet Ihrem Projektor eine enorme Bewegungsfreiheit, mit der das gewünschte projizierte Bild realisiert werden kann. Mit der Einstell- & Sicherungsfunktion können Sie anschließend die ausgerichtete Position Ihres Projektors sichern. Mit dem patentierten Kabelmanagementsystem AdvanCIS™ können Sie Ihre Kabel leicht in jeder beliebigen Höhe versteckt verlegen. Wenn Sie den Projektor nicht brauchen, können Sie ihn und den horizontalen Arm leicht mit einem einzigen Klick entnehmen. Der EPW 6565 kann zum Diebstahlschutz zusätzlich mit einem Vorhängeschloss ausgestattet werden.


