Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - SFS 4113 FLOOR STAND SONOS ERA 100 W WHITE

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - SFS 4113 FLOOR STAND SONOS ERA 100 W WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8151131

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 83025000

  • Gewicht - 3.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285371929

Sonepar Artikelnummer

121394746

Hersteller Artikelnummer

8151131

Hersteller Typ

SFS 4113 WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

8151131

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

3.060 kg

''Holen Sie mehr aus Ihren Sonos-Lautsprechern heraus Optimieren Sie Ihr Hörerlebnis Die Montage Ihres Sonos Era 100 auf einem Standfuß sorgt für ein ideales Hörerlebnis. Sie möchten keine Löcher in die Wand bohren? Der Standfuß für den Sonos Era 100 von Vogel's ist die ideale Lösung! Diese 82-cm-Platte positioniert Ihren Lautsprecher in der perfekten Höhe. So wird sichergestellt, dass der Schall direkt auf Ihr Ohr gerichtet ist. Der Lautsprecherstandfuß wurde entwickelt, um Ihr Hörerlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Dieser Lautsprecherstandfuß für den Sonos Era 100-Lautsprecher vereint Klang und Design Dieser Sonos-Lautsprecherstandfuß hat ein schlankes und unauffälliges Design mit einer kleinen, aber stabilen Platte. Der Standfuß wurde akustisch getestet, um ein optimales Audioerlebnis zu gewährleisten. Das Design des Standfußes verfügt über ein Cable Inlay System (CIS), mit dem die Kabel durch den Pfosten geführt werden können, sodass sie nicht sichtbar sind. Holen Sie das Beste aus Ihren Sonos-Lautsprechern mit dem Sonos-Lautsprecherstandfuß für den Era 100 von Vogel's heraus. Schaffen Sie die perfekte Audioumgebung, ohne Abstriche in Ihrer Einrichtung zu machen.''