Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - SFS 4133 FLOOR STAND SONOS ERA 300 W WHITE

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - SFS 4133 FLOOR STAND SONOS ERA 300 W WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8151331

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 83025000

  • Gewicht - 4.315 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285371967

Sonepar Artikelnummer

121394748

Hersteller Artikelnummer

8151331

Hersteller Typ

SFS 4133 WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

8151331

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

4.315 kg

''Holen Sie mehr aus Ihren Sonos-Lautsprechern heraus Optimieren Sie Ihr Hörerlebnis Lautsprecherstandfuß für den Sonos Era 300, speziell für ein hervorragendes Audioerlebnis entwickelt Sie möchten Ihr Audioerlebnis mit dem Sonos Era 300 verbessern, ohne Löcher in die Wand zu bohren? Der Lautsprecherständer für Sonos Era 300-Lautsprecher von Vogel's ist die ideale Lösung! Dieser 82-cm-Standfuß positioniert Ihren Lautsprecher perfekt auf Ohrhöhe. Dieser Lautsprecherständer wurde entwickelt, um Ihr Audioerlebnis zu revolutionieren. Verbessern Sie Ihr Audio mit dem Standfuß für den Sonos Era 300 Dieser Lautsprecherstandfuß hat eine stabile Basis und einen speziell für den Sonos Era 300 entwickelten Adapter. Dieser Lautsprecherstandfuß wurde akustisch getestet, um sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Klang erhalten. Das Design verfügt über ein Cable Inlay System (CIS), mit dem die Kabel durch den Pfosten geführt werden können, sodass sie nicht sichtbar sind. Holen Sie das Beste aus Ihren Sonos-Lautsprechern mit dem Sonos-Lautsprecherstandfuß für den Era 300 heraus. Schaffen Sie die perfekte Audioumgebung, ohne Abstriche in Ihrer Einrichtung zu machen.''