VOGELS - Soundbar Halterung max.7kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8153550
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285343582
Sonepar Artikelnummer
121067891
Hersteller Artikelnummer
8153550
Hersteller Typ
SOUND 3550
Hersteller Artikel Nr.:
8153550
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.400 kg
Kann in Bezug auf jede SoundbarDie SOUND 3550 lässt sich mühelos an verschiedene Größen und Soundbar-Formen wie zum Beispiel Sonos Arc, Sonos Playbar und Bose anpassen. Diese universelle Soundbar-Halterung wurde aus hochwertigem, schwarzen Stahl und Aluminium hergestellt, die beide für die besondere Widerstandsfähigkeit der Oberfläche sorgen. Sowohl für leichte als auch schwere SoundbarsDie Sound 3550 ist eine Soundbar-Halterung für alle Soundbars mit einem Gewicht von bis zu 6,5 kg. Die perfekte Lösung für leichte oder schwerere Soundbars. Sie ist für alle gängigen Marken wie zum Beispiel Sonos, Bose, Samsung, LG, Heos, Panasonic, JBL, Harmon Kardon und Yamaha sowie auch andere Submarken geeignet.


