VOGELS - SWM 3021 MOUNT UNIVERSAL SMALL B -NEW- BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8130210
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285414381
Sonepar Artikelnummer
121394739
Hersteller Artikelnummer
8130210
Hersteller Typ
SWM 3021 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
8130210
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.220 kg
''Sorgen Sie für die beste Hörposition Kabelführung Integrierte Wasserwaage Modern gestaltete Universal-Wandhalterung für Lautsprecher bis 5 kg Die Lautsprecher-Wandhalterung SWM 3021 ist für Lautsprecher aller Hersteller geeignet. Die Wandhalterung SWM 3021 von Vogel's sieht elegant aus und liefert einen perfekten Klang, weil Sie sie im besten Winkel installieren können. Die integrierte Wasserwaage erleichtert die Installation und die integrierte Kabelführung sorgt für Ordnung. Sie können Ihren Lautsprecher stufenlos von +5° bis -25° neigen und um ±35° drehen, um den Klang genau dorthin zu richten, wo Sie ihn haben wollen. Der SWM 3021 von Vogel's ist eine Kombination aus intelligentem Design, flexibler Positionierung und dem perfekten Hörwinkel. Platzieren Sie Ihren Lautsprecher dort, wo er immer am besten klingt Sie lieben Hip-Hop-Beats oder wollen Ihren Lieblingsfilm sehen? Mit der Wandhalterung SWM 3021 können Sie jeden Lautsprecher bis 5 kg in jedem Raum so positionieren, dass Sie den besten Sound bekommen. Im Wohnzimmer, in der Küche oder sogar hoch oben an der Decke. Genießen Sie den vollen, satten Klang, wo auch immer Sie den Lautsprecher installieren. Diese in Schwarz oder Weiß erhältliche Lautsprecherhalterung harmoniert perfekt mit Ihrem Lautsprecher und Ihrem Raum. Dank der 5-Jahres-Garantie, dem sicherheitsgeprüften Design und dem mitgelieferten Montagematerial können Sie die Installation in aller Ruhe vornehmen und Ihre Musik auf stylische Weise genießen.''


