VOGELS - SWM 4021 MOUNT SONOS ERA 100 B -NEW- BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8140210
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 0.465 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285414305
Sonepar Artikelnummer
121394741
Hersteller Artikelnummer
8140210
Hersteller Typ
SWM 4021 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
8140210
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.465 kg
''Holen Sie mehr aus Ihren Sonos-Lautsprechern heraus Sorgen Sie für die beste Hörposition Kabelführung Integrierte Wasserwaage Lautsprecher Wandhalterung, modernes Design für Sonos Era 100 Lautsprecher Die Wandhalterung SWM 4021 wurde speziell für den Sonos Era 100-Lautsprecher entwickelt und passt perfekt zu ihm. Dank der intelligenten Kabelführung sind die Kabel nicht sichtbar und sorgen für einen sauberen und modernen Look. Sie möchten einfachen Zugang zu den Tasten? Montieren Sie Ihren Lautsprecher einfach kopfüber, ohne auf Benutzerfreundlichkeit zu verzichten. Genießen Sie höchste Flexibilität mit einer stufenlosen Neigung von +5° bis -25° und einer mühelosen Drehung um bis zu 35° nach links oder rechts. So erhalten Sie in jeder Richtung den besten Klang. Machen Sie mehr aus Ihrem Sonos-Lautsprecher und schaffen Sie die perfekte Hörposition Mit der Wandhalterung Sonos Era 100 SWM 4021 haben Sie die Freiheit, Ihren Lautsprecher dort zu platzieren, wo er am besten zur Geltung kommt: an der Wand, hoch oben oder versteckt in einer Ecke. Wenn Sie zu Ihrer Lieblingsmusik tanzen, können Sie die Musik genießen, wo immer Sie wollen. Für ein optimales Filmerlebnis stellen Sie den SWM 4021 hinter das Sofa. Wählen Sie zwischen Schwarz und Weiß, passend zu Ihrem Lautsprecher. Das Design fügt sich nahtlos in Ihren Raum ein. Die Halterung wird komplett mit Befestigungsmaterial, 5 Jahren Garantie und einer sicherheitsgeprüften Konstruktion geliefert. Zuverlässige Leistung ohne Ärger.''


