Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - SWM 4023 MOUNT SONOS ERA 300 W -NEW- WHITE

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - SWM 4023 MOUNT SONOS ERA 300 W -NEW- WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8140231

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 83025000

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285414367

Sonepar Artikelnummer

121394744

Hersteller Artikelnummer

8140231

Hersteller Typ

SWM 4023 WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

8140231

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

0.500 kg

''Sorgen Sie für die beste Hörposition Kabelführung Integrierte Wasserwaage Stylische Wandhalterung für Sonos Era 300 - Elegantes, modernes Design Die Lautsprecherhalterung SWM 4023 ist für Sonos Era 300-Lautsprecher bestimmt. Genießen Sie einen sauberen Look und perfekten Klang. Diese Wandhalterung hat eine integrierte Wasserwaage, die die Installation erleichtert, und ein cleveres Kabelführungsssystem, damit alles ordentlich aussieht. Sie brauchen Zugang zu den Bedienelementen? Montieren Sie Ihren Lautsprecher einfach auf dem Kopf stehend, damit die Bedienelemente erreichbar bleiben. Sie können Ihren Lautsprecher einfach von +5° bis -25° neigen und um ±35° drehen, um den Klang genau dorthin zu richten, wo Sie ihn haben möchten. Mit dem stylischen SWM 4023 von Vogel's bekommen Sie Flexibilität und immer den perfekten Hörwinkel. Machen Sie mehr aus Ihrem Sonos-Lautsprecher und finden Sie die perfekte Hörposition Beim Kochen in der Küche, beim Filmeschauen im Wohnzimmer oder beim Tanzen im Haus: Ihr Lautsprecher verdient den perfekten Platz. Mit der Wandhalterung SWM 4023 können Sie Ihren Sonos Era 300 genau dort platzieren, wo er am besten klingt. Das schlichte Design, erhältlich in Schwarz oder Weiß, passt zu Ihrem Raum und zu Ihrem Lautsprecher. Die Halterung wird mit sämtlichem Montagematerial geliefert und ist sicherheitsgeprüft. Sie ist durch eine solide 5-Jahres-Garantie abgedeckt. So können Sie die Musik genießen, statt an die Halterung zu denken.''