VOGELS - TMS 1010 TABLET WALL PACK (+ 2 adhesive disks) SILVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8371010
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285326707
Sonepar Artikelnummer
121394749
Hersteller Artikelnummer
8371010
Hersteller Typ
TMS 1010 SILVER
Hersteller Artikel Nr.:
8371010
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.410 kg
''Befestigen Sie Ihr Tablet sicher an der Wand Genießen Sie Ihr Tablet sowohl im Hoch- als auch im Querformat Dank der enthaltenen Klebescheibe muss nicht gebohrt werden Installation ganz ohne Werkzeug Genießen Sie überall Musik und Fernsehen Wir bei Vogel's glauben, dass es für ein entspannendes Bad nichts Besseres gibt, als auf einem Tablet Musik zu hören oder fernzusehen. Aber natürlich will man nicht riskieren, dass das Tablet ins Wasser fällt. Daher haben unsere Designer eine Methode entwickelt, Tablets sicher an einer Wand zu befestigen. Ein Tablet-Halter, der für alle Tablet-Marken passt Der elegant gestaltete Tablet-Halter von Vogel's passt auf alle Tablet-PCs mit einer Länge von 7-13 Zoll und einer Dicke von max. 1,3 cm*. Das Paket enthält einen Tablet-Halter und zwei Wandhalterungen. Sorgenfreier Spaß mit Ihrem Tablet Die Tablet-Wandhalterung wurde speziell für das Badezimmer konzipiert. Befestigen Sie den Tablet-Halter einfach an einem Tablet und rasten Sie ihn in die Wandhalterung ein. Diese kann auf nahezu jeder Oberfläche befestigt werden. Bohren ist nicht erforderlich! *Achtung: Achten Sie darauf, dass die Länge des Tablets maximal 220 mm beträgt.''


