VOGELS - TMS 1020 TABLET CAR PACK SILVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8371020
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285326721
Sonepar Artikelnummer
121394750
Hersteller Artikelnummer
8371020
Hersteller Typ
TMS 1020 SILVER
Hersteller Artikel Nr.:
8371020
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.800 kg
''Befestigen Sie Ihr Tablet sicher an der Rückseite der Kopfstütze Genießen Sie Ihr Tablet sowohl im Hoch- als auch im Querformat Installation ganz ohne Werkzeug Reisespaß für alle Wenn man die Kinder im Auto unterhalten muss, ist ein Tablet eine große Hilfe. Aber natürlich soll das Tablet nicht herumfliegen, während Sie fahren. Mit unserer Tablet-Universalhalterung lässt sich ein Tablet ganz einfach an der Rückseite einer Kopfstütze befestigen, in bequemer Sichtposition. Ein Tablet-Halter, der für alle Tablet-Marken passt Der elegant gestaltete Tablet-Halter von Vogel's passt auf alle Tablet-PCs mit einer Länge von 7-13 Zoll und einer Dicke von max. 1,3 cm*. Das Paket mit Tablet-Autohalterungen enthält alles, was Sie brauchen, inklusive Tablet-Halter und Kopfstützenhalterung für das Auto. Kein Werkzeug zum Einbau nötig Mit der TMS 1020 Tablet-Autohalterung können Sie den Rücksitz Ihres Wagens schnell in ein mobiles Entertainment-System verwandeln. Für den Einbau der Tablet-Halterung braucht man kein Werkzeug. Befestigen Sie sie einfach an Ihrem Tablet und rasten Sie sie in die Kopfstützenhalterung ein. Ihre Kinder können ihre Lieblingsspiele, -filme und -Apps genießen - und Sie müssen sich keinerlei Sorgen machen, dass das Tablet herunterfällt. Auto-Kompatibilität Der Tablet-Halter ist für alle Autos mit dem universellen Kopfstützenhöhenverstellsystem geeignet. Er ist flexibel für die Verwendung mit unterschiedlichen Breiten zwischen den Kopfstützenstangen. Der Halter kann nicht an Kopfstützen montiert werden, bei denen die Stangen nicht sichtbar sind, was zum Beispiel bei Tesla-Autos der Fall ist. *Achtung: Achten Sie darauf, dass die Länge des Tablets maximal 220 mm beträgt.''


