VOGELS - TMS 1030 TABLET FLEX PACK SILVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8371030
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285326745
Sonepar Artikelnummer
121394751
Hersteller Artikelnummer
8371030
Hersteller Typ
TMS 1030 SILVER
Hersteller Artikel Nr.:
8371030
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.400 kg
''Befestigen Sie Ihr Tablet sicher an der Wand Genießen Sie Ihr Tablet sowohl im Hoch- als auch im Querformat Ziehen Sie Ihr Tablet zu sich heran, drehen und neigen Sie es in die perfekte Blickposition Die Halterung, die immer mit Hand anlegt Wir bei Vogel's benutzen Tablets gerne beim Kochen in der Küche. Um für größtmöglichen Spaß zu sorgen, haben unsere Designer ihre ganze Erfahrung in der Entwicklung drehbarer Wandhalterungen ausgeschöpft und robuste, flexible Halterungen für Tablet-PCs sowie auch Tablet-Halter entwickelt, mit denen Tablets sicher an einer Wand befestigt werden können. Sie brauchen nur wenig Platz und schützen Ihr Tablet vor Spritzern. Ein Tablet-Halter, der für alle Tablet-Marken passt Der elegant gestaltete Tablet-Halter von Vogel's passt auf alle Tablet-PCs mit einer Länge von 7-13 Zoll und einer Dicke von max. 1,3 cm*. Das Paket mit flexiblen Tablet-Halterungen enthält einen Tablet-Halter und eine flexible Halterung - also alles, was Sie brauchen, damit Sie Ihr Tablet auch in der Küche nutzen können. Die richtige Höhe für Ihr Tablet Mit unserer Tablet-Wandhalterung lässt sich Ihr Tablet ganz leicht an der Wand, am Schrank oder an einer anderen praktischen Stelle anbringen, wo es leicht zu sehen ist. Befestigen Sie den Tablet-Halter von Vogel's einfach an einem Tablet und rasten Sie ihn mit unserer innovativen RingO-Technologie in die elegante Tablet-Universalhalterung ein. Der flexible Arm lässt sich ausfahren, drehen und neigen, damit Sie Ihr Tablet in die ideale Sichtposition bringen können. Jetzt können Sie auch in der Küche nach Rezepten suchen, eine Kochstunde verfolgen oder Ihr Lieblings-Fernsehprogramm schauen. *Achtung: Achten Sie darauf, dass die Länge des Tablets maximal 220 mm beträgt.''


