VOGELS - TMS 1050 TABLET DASHBOARD PACK SILVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8371500
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285326769
Sonepar Artikelnummer
121394752
Hersteller Artikelnummer
8371500
Hersteller Typ
TMS 1050 SILVER
Hersteller Artikel Nr.:
8371500
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.600 kg
''Befestigen Sie Ihr Tablet sicher an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett Genießen Sie Ihr Tablet sowohl im Hoch- als auch im Querformat Installation ganz ohne Werkzeug Musik und Apps immer zur Hand Möchten Sie Ihre Lieblingsmusik und Ihre Navigations-Apps auf langen Strecken mitnehmen? Haben Sie Angst, dass Ihnen Ihr Tablet herunterfällt? Mit ihrer ganzen Erfahrung haben unsere Designer eine Tablet-Autohalterung entwickelt, die auch während der Fahrt gut funktioniert. Jetzt können Sie mehr Spaß beim Fahren haben, indem Sie Ihr Tablet mit unseren pfiffigen Halterungen und dem Tablet-Halter sicher an Ihrer Windschutzscheibe befestigen. Ein Tablet-Halter, der für alle Tablet-Marken passt Der elegant gestaltete Tablet-Halter von Vogel's passt auf alle Tablet-PCs mit einer Länge von 7-13 Zoll und einer Dicke von max.1,3 cm*. Das Paket mit Tablet-Autohalterungen für das Armaturenbrett enthält einen Tablet-Halter und eine Tablet-Autohalterung - alles, was Sie brauchen, um Ihr Tablet im Auto anzubringen. Ihr Tablet immer zur Hand Damit Ihr Tablet immer griffbereit, aber auch sicher untergebracht ist, finden Sie in diesem Paket alles, was Sie brauchen, um es sicher an der Windschutzscheibe Ihres Wagens zu befestigen. Befestigen Sie den Tablet-Halter einfach an einem Tablet und rasten Sie ihn in die Tablet-Autohalterung für das Armaturenbrett ein. Diese kann auf nahezu jeder Oberfläche befestigt werden. Dank der RingO-Technologie können Sie Ihr Tablet im Hoch- sowie im Querformat nutzen. Selbst auf den schlechtesten Straßen brauchen Sie keine Angst haben, dass es herunterfällt. Wir haben das Paket mit Tablet-Autohalterungen für das Armaturenbrett entwickelt, damit Sie auf langen Strecken mehr Spaß haben. Dies geht einfach, wenn Sie im Wagen auf Ihrem Tablet Ihre Lieblingsmusik hören oder sich das Navigationssystem ansehen können. *Achtung: Achten Sie darauf, dass die Länge des Tablets maximal 220 mm beträgt.''


