Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TV-Ständer 40-77'' H:1100mm drehbar 90G max.50kg sw

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TV-Ständer 40-77'' H:1100mm drehbar 90G max.50kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3836900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285355189

Sonepar Artikelnummer

120998616

Hersteller Artikelnummer

3836900

Hersteller Typ

TVS3690

Hersteller Artikel Nr.:

3836900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

10.400 kg

Die praktische Lösung für Ihren FernseherHolen Sie sich mit dem TVS 3690 die beste TV-Standfuß-Funktionalität nach Hause. Ideal für Großbildfernseher und höhenverstellbar. Zudem lässt sich der Fernseher dank der One-Finger Movement™ auch leicht um bis zu 90 Grad drehen. Leicht zugängliche Kabel und einfaches Kabelmanagement dank des speziellen Stauraums, in dem der Kabelsalat versteckt werden kann. Wir haben auch Schutzabdeckungen hinzugefügt, um Ihren Fernseher vor unerwünschten Schäden zu schützen. Außerdem können Sie Ihre Soundbar für ein optimales Klangerlebnis ganz einfach an Ihrem TV-Standfuß TVS 3690 befestigen. Mit unserer SOUND 3550 Soundbar-Halterung haben Sie von jeder Position aus den perfekten Blickwinkel, ohne Abstriche bei der Soundqualität machen zu müssen. Sorgenfrei mit der Familie fernsehenVor allem aber ist der TVS 3690 für optimale Sicherheit in jedem Familienhaushalt ausgelegt. Wie der Rest unseres umfangreichen Produktportfolios ist auch dieser Stand TÜV-zertifiziert und garantiert, dass Ihr Bildschirm jederzeit sicher und zuverlässig ist. Einfach und sichere Montage - jetzt einfach zurücklehnen und entspannen!For sureWenn Sie auf der Suche nach einem stilvollen TV-Standfuß für Ihren kostbaren Fernseher sind, fällt Ihre Wahl niemals auf ein x-beliebiges Produkt. Entscheiden Sie sich für die Gewissheit der besten Lösung. Vogel's. For Sure.