VOGELS - TV-Wandhalterung 19-43'' dreh-u.neigb. 180G max.15kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3832450
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 20 °
Tragfähigkeit - 15 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
8712285347689
Sonepar Artikelnummer
120998602
Hersteller Artikelnummer
3832450
Hersteller Typ
TVM3245
Hersteller Artikel Nr.:
3832450
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 20 °
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
292 mm
Schwenkbereich:
0 .. 180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Höhe:
78 mm
Tiefe:
0 .. 400 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
3.345 kg


