VOGELS - TV-Wandhalterung 19-43'' neigbar 20G max.15kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3832150
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 20 °
Tragfähigkeit - 15 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285347641
Sonepar Artikelnummer
120998600
Hersteller Artikelnummer
3832150
Hersteller Typ
TVM3215
Hersteller Artikel Nr.:
3832150
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 20 °
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
98 mm
Schwenkbereich:
0 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Höhe:
68 mm
Tiefe:
0 .. 389 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.270 kg


