VOGELS - TV-Wandhalterung 19-50'' max.30kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3832050
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 30 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
8712285347627
Sonepar Artikelnummer
120998599
Hersteller Artikelnummer
3832050
Hersteller Typ
TVM3205
Hersteller Artikel Nr.:
3832050
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
95 mm
Schwenkbereich:
0 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Höhe:
55 mm
Tiefe:
0 .. 390 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.050 kg


