VOGELS - TV-Wandhalterung 19-50'' max.30kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1812050
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 30 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285347467
Sonepar Artikelnummer
121067860
Hersteller Artikelnummer
1812050
Hersteller Typ
TVM 1205
Hersteller Artikel Nr.:
1812050
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.800 kg


