VOGELS - TV-Wandhalterung 32-65'' dreh-u.neigb. 180G max.25kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3834650
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 20 °
Tragfähigkeit - 25 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285351846
Sonepar Artikelnummer
120998609
Hersteller Artikelnummer
3834650
Hersteller Typ
TVM3465
Hersteller Artikel Nr.:
3834650
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 20 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
397 mm
Schwenkbereich:
0 .. 180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Höhe:
90 mm
Tiefe:
0 .. 524 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
4.400 kg


