VOGELS - TV-Wandhalterung 32-65'' dreh-u.neigb. 180G max.25kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1814450
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 15 °
Tragfähigkeit - 25 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285347603
Sonepar Artikelnummer
121067867
Hersteller Artikelnummer
1814450
Hersteller Typ
TVM 1445
Hersteller Artikel Nr.:
1814450
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 15 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Schwenkbereich:
0 .. 180 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
5.400 kg


