Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TV-Wandhalterung 32-65'' dreh-u.neigb. 180G max. 25kg ws

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TV-Wandhalterung 32-65'' dreh-u.neigb. 180G max. 25kg ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3834451

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 .. 20 °

  • Tragfähigkeit - 25 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285347801

Sonepar Artikelnummer

120998608

Hersteller Artikelnummer

3834451

Hersteller Typ

TVM3445W

Hersteller Artikel Nr.:

3834451

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 .. 20 °

Tragfähigkeit:

25 kg

Breite:

390 mm

Schwenkbereich:

0 .. 180 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Höhe:

90 mm

Tiefe:

0 .. 525 mm

Höhenverstellbar:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

5.900 kg

Mit der COMFORT Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel's entscheiden Sie sich für Design, Sicherheit und Fernsehvergnügen von überall im Raum. Sie können diese elegante Wandhalterung sogar um 180° drehen und bis zu 20° neigen. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 32 bis 65 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 25 kg geeignet. Dabei wird auch in jeder Hinsicht deutlich, dass Sie sich für eine hochwertige TV-Wandhalterung entscheiden. Sie können Ihren Fernseher mit nur einem Finger in die gewünschte Position bewegen. Und zwar dank dem One-Finger™ Movement-System. Das TiltAnchor™-System sorgt zusätzlich dafür, dass Sie die Position Ihres Fernsehers sicher neigen und fixieren können. Die Installation der Vogel's COMFORT Full-Motion+ TV-Wandhalterung ist einfach: Eine Bohrschablone, Schrauben, DuoPower-Dübel von Fischer, Wasserwaage und Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten. Und mit der kostenlosen DrillRight™ AR App von Vogel's wird auch das Anzeichnen des ersten Bohrlochs zum Kinderspiel. Die Vogel's COMFORT Full-Motion+ TV-Wandhalterung ist TÜV-zertifiziert. Das bedeutet, dass sie mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet wurde. Garantie: 10 Jahre.