Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TV-Wandhalterung 32-65'' drehbar 180G max.35kg ws

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TV-Wandhalterung 32-65'' drehbar 180G max.35kg ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5854451

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 35 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285355028

Sonepar Artikelnummer

121067881

Hersteller Artikelnummer

5854451

Hersteller Typ

TVM 5445 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

5854451

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

35 kg

Breite:

460 mm

Schwenkbereich:

0 .. 180 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Höhe:

425 mm

Tiefe:

0 .. 40 mm

Höhenverstellbar:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

7.000 kg

Die ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel’s ist ein Hingucker. Sie ist speziell für High-End-Fernseher wie OLED- und QLED-TVs konzipiert. Diese hier gezeigte Variante ist für Fernsehgeräte von 32 bis 65 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 35 kg geeignet. Die Wandhalterung ist ultradünn, ultrastabil und kann um bis zu 180° gedreht werden. So können Sie Ihren schönen Fernseher von jeder Position im Raum aus genießen. Dank der One-Finger™ Movement-Technologie können Sie Ihren Fernseher mit nur einem Finger sanft in die gewünschte Position drehen. Sie können Ihren Fernseher auch wie eine Gemälde an der Wand aufhängen. Dieser wird nur 4 cm von der Wand entfernt angebracht. Sie können die Wandhalterung nicht neigen, da dies für die Sicherheit Ihres dünnen, fragilen TV-Bildschirms besser ist. Die Full-Motion+ TV-Wandhalterung ELITE von Vogel’s verfügt über 2D Leveling™. So können Sie Ihren Fernseher sowohl horizontal als auch vertikal perfekt gerade montieren. Sogar nach der Installation. Das Cable Inlay System (CIS) führt die Kabel durch die Tragarme. Mit den speziellen Kabelhalterungen können Sie die Kabel auf der Rückseite Ihres Fernsehers ordentlich verstauen. Eine spezielle Abdeckplatte rundet die Rückseite Ihres Fernsehers stilvoll ab und sorgt dafür, dass Kabel und Anschlüsse nicht sichtbar sind. Die Installation der ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel’s ist einfach. Inklusive Bohrschablone, Schrauben, DuoPower-Dübel von fischer und Wasserwaage. Und mit der kostenlosen Vogel’s DrillRight™ AR App ist es ganz einfach, Ihr erstes Bohrloch zu markieren. Die ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel’s zeichnet sich durch ihre Sicherheit aus. Die TV-Wandhalterung ist TÜV-zertifiziert und mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet worden. Erhältlich in den Farben Platingrau und Weiß. Garantie: 15 Jahre.