VOGELS - TV-Wandhalterung 32-65'' neigbar 15G max.25kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1814150
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 15 °
Tragfähigkeit - 25 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285347566
Sonepar Artikelnummer
121067865
Hersteller Artikelnummer
1814150
Hersteller Typ
TVM 1415
Hersteller Artikel Nr.:
1814150
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 15 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.500 kg


