VOGELS - TV-Wandhalterung 32-65'' neigbar 20G max.25kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3834150
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 20 °
Tragfähigkeit - 25 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
8712285347740
Sonepar Artikelnummer
120998605
Hersteller Artikelnummer
3834150
Hersteller Typ
TVM3415
Hersteller Artikel Nr.:
3834150
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 20 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
95 mm
Schwenkbereich:
0 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Höhe:
65 mm
Tiefe:
0 .. 585 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
2.040 kg


