VOGELS - TV-Wandhalterung 32-77'' max.50kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3834050
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 50 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
8712285347726
Sonepar Artikelnummer
120998604
Hersteller Artikelnummer
3834050
Hersteller Typ
TVM3405
Hersteller Artikel Nr.:
3834050
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
50 kg
Breite:
95 mm
Schwenkbereich:
0 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Höhe:
55 mm
Tiefe:
0 .. 590 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.600 kg


