VOGELS - TV-Wandhalterung 32-77'' max.50kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1814050
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 50 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285347542
Sonepar Artikelnummer
121067864
Hersteller Artikelnummer
1814050
Hersteller Typ
TVM 1405
Hersteller Artikel Nr.:
1814050
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
50 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.300 kg


